NOVALUX SPA - NOX110916.01 FORTY8 TRACK: BIN.INCASSO 2M DALI BIA - 110916.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 48...48 V
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833134394
Artikelnummer
NOX110916.01
Herstellernummer
110916.01
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48...48 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
47 mm
Einbaubreite:
30 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III