Startseite

NOVALUX SPA - NOX110909.99 FORTY8 TRACK: STAFFA MECCANICA LINEARE - 110909.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110909.99 FORTY8 TRACK:  STAFFA MECCANICA LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833134257

Artikelnummer

NOX110909.99

Herstellernummer

110909.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Stahl

Länge:

100 mm

Breite:

17 mm

Höhe:

2 mm

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE GIUNTO MECCANICO Per binario lineare. Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.