Startseite

NOVALUX SPA - NOX110823.99 DOMYNOS: PCB 4K 48V 13.2W R.600 90

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX110823.99 DOMYNOS: PCB 4K 48V 13.2W R.600 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1960 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 471 mm

  • Lampenspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833135759

Artikelnummer

NOX110823.99

Herstellernummer

110823.99

Hersteller

NOX

Lichtstrom je Meter:

1960 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

471 mm

Lampenspannung:

48...48 V

Lampenleistung je Meter:

13.2 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

192

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Polzahl:

2

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

ja

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

6.6 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

1200 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

MODULO LED MAGNETICO R600 90? Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.