NOVALUX SPA - NOX110820.99 DOMYNOS: PCB 4K 48V 6.6W R.600MM 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1960 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 471 mm
Lampenspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8026833135728
Artikelnummer
NOX110820.99
Herstellernummer
110820.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1960 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
471 mm
Lampenspannung:
48...48 V
Lampenleistung je Meter:
13.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
192
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Polzahl:
2
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
6.6 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
1200 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein