NOVALUX SPA - NOX110816.99 DOMYNOS: PCB 3K 48V 6.6W R.300MM 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1830 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 471 mm
Lampenleistung je Meter - 13.2 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8026833135681
Artikelnummer
NOX110816.99
Herstellernummer
110816.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1830 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
471 mm
Lampenleistung je Meter:
13.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
192
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Polzahl:
2
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
6.6 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
600 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein