NOVALUX SPA - NOX109904.01 HALOS-ACOUSTIC: 962 62W 3K IRON BI - 109904.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8026833127341
Artikelnummer
NOX109904.01
Herstellernummer
109904.01
Hersteller
NOX
Apparecchio circolare a LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione, provvisto di pannello centrale fonoassorbente in fibre di poliestere 100% riciclabile. Per installazione singola o multipla, ? ideato per la creazione di ambientihuman-centric in cui il comfort acustico ? indice di aumento di produttivit?, concentrazione e benessere generale. Le capacit? acustiche del pannello, testate in camera riverberante, hanno prodotto un indice NRC (Noise Reduction Coefficient) pari a 0,6. Pannelli di colorazioni differenti, in verniciatura NCS o con stampa grafica in alta risoluzione sono disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.


