NOVALUX SPA - NOX108916.99 HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800 - 108916.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833115980
Artikelnummer
NOX108916.99
Herstellernummer
108916.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2800 mm
Breite:
48 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm


