NOVALUX SPA - NOX108912.99 HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680 - 108912.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833115942
Artikelnummer
NOX108912.99
Herstellernummer
108912.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1680 mm
Breite:
48 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm


