NOVALUX SPA - NOX108908.99 HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589 - 108908.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833115904
Artikelnummer
NOX108908.99
Herstellernummer
108908.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
589 mm
Breite:
589 mm
Höhe/Tiefe:
48 mm


