Startseite

NOVALUX SPA - NOX1087D5.01 nzia 5 anni escliso batteria.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 250 mm

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833128201

Artikelnummer

NOX1087D5.01

Herstellernummer

1087D5.01

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

250 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

92 mm

MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione. Nonutilizzabile per ingresso alimentazione di file continue. Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100% Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.