Startseite

NOVALUX SPA - NOX108589.02 RIFLETTORE M/O F8: NERO OPACO L=724 - 108589.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833135612

Artikelnummer

NOX108589.02

Herstellernummer

108589.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Ausstrahlungswinkel:

50 °

Farbe:

schwarz

Länge:

724 mm

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

7.5 mm

Durchmesser:

18 mm

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE Accessorio obbligatorio.