NOVALUX SPA - NOX108589.01 RIFLETTORE M/O F8: BIANCO OPACO L=724 - 108589.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833135896
Artikelnummer
NOX108589.01
Herstellernummer
108589.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Farbe:
weiß
Länge:
724 mm
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
7.5 mm
Durchmesser:
18 mm


