Startseite

NOVALUX SPA - NOX106740.02 ALL-TRACK: GIUNTO L INTERNO/ESTERNO NERO - 106740.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106740.02 ALL-TRACK: GIUNTO L INTERNO/ESTERNO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Nennspannung - 220...230 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

  • Busfähig - ja

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833153418

Artikelnummer

NOX106740.02

Herstellernummer

106740.02

Hersteller

NOX

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Nennspannung:

220...230 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Biegbar:

ja

Länge:

68 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

32.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

ALL-TRACK: Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99)