NOVALUX SPA - NOX106735.02 ALL-TRACK: UP-LIGHT 2M NE - 106735.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833150967
Artikelnummer
NOX106735.02
Herstellernummer
106735.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
14 mm
Transparent:
nein
ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA Opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di sospensione, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


