Startseite

NOVALUX SPA - NOX106734.01 CHIUSURA TERMINALE

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106734.01 CHIUSURA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833125583

Artikelnummer

NOX106734.01

Herstellernummer

106734.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

60 mm

Breite:

2 mm

Höhe:

80 mm

CHIUSURA TERMINALE