NOVALUX SPA - NOX106719.02 ALL-TRACK: ADATT. 3P+DALI NERO - 106719.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 5
Nennspannung - 220...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 1200 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8026833099518
Artikelnummer
NOX106719.02
Herstellernummer
106719.02
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
5
Nennspannung:
220...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1200 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Biegbar:
nein
Länge:
85 mm
Breite:
35 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I