NOVALUX SPA - NOX106708.01 CHIUSURA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 2 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Form - rechteckig
Höhe - 32.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833099266
Artikelnummer
NOX106708.01
Herstellernummer
106708.01
Hersteller
NOX
Farbe:
weiß
Länge:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Höhe:
32.5 mm
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Biegbar:
nein


