NOVALUX SPA - NOX106707.02 GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 7
Farbe - schwarz
Länge - 106 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099242
Artikelnummer
NOX106707.02
Herstellernummer
106707.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
7
Farbe:
schwarz
Länge:
106 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32.5 mm
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein


