NOVALUX SPA - NOX106701.02 ia 5 anni.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
EAN
8026833099136
Artikelnummer
NOX106701.02
Herstellernummer
106701.02
Hersteller
NOX
Nennspannung:
220...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32.5 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Biegbar:
nein




