NOVALUX SPA - NOX106231.99 KIT DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Aluminium
Länge - 70 mm
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833098078
Artikelnummer
NOX106231.99
Herstellernummer
106231.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Länge:
70 mm
Breite:
28 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
1 mm
Transparent:
nein
KIT DI GIUNZIONE