NOVALUX SPA - NOX106227.99 LUCKY MAXI: DIFF. OPALE L=678X598 - 106227.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833098023
Artikelnummer
NOX106227.99
Herstellernummer
106227.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
weiß
Länge:
680 mm
Breite:
600 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm


