NOVALUX SPA - NOX106224.99 LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L1800 - 106224.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833097996
Artikelnummer
NOX106224.99
Herstellernummer
106224.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Länge:
1800 mm
Breite:
93 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm


