Startseite

NOVALUX SPA - NOX106206.02 LUCKY MAXI: LED 72W 4K NERO L=2400

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106206.02 LUCKY MAXI: LED 72W 4K NERO L=2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10080 lm

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 72...72 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097699

Artikelnummer

NOX106206.02

Herstellernummer

106206.02

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10080 lm

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

72...72 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

2400 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

97 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED LINEARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.