Startseite

NOVALUX SPA - NOX106204.01 LUCKY MAXI: LED 36W 4K BIA L=1200

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX106204.01 LUCKY MAXI: LED 36W 4K BIA L=1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5040 lm

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833097644

Artikelnummer

NOX106204.01

Herstellernummer

106204.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5040 lm

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1200 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

97 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED LINEARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.