NOVALUX SPA - NOX106202.01 LUCKY MAXI: LED 54W 3K BIA L=1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7179 lm
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 54...54 W
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833097606
Artikelnummer
NOX106202.01
Herstellernummer
106202.01
Hersteller
NOX
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7179 lm
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
54...54 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
1800 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
97 mm
Polzahl:
5
Geeignet für Wandmontage:
nein



