NOVALUX SPA - NOX106128.15 DAL : INSERTO ORO OPACO PER 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Gold
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833125460
Artikelnummer
NOX106128.15
Herstellernummer
106128.15
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
35 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
86 mm
ANELLO DECORATIVO ORO opzionale. versione 10W.