NOVALUX SPA - NOX106112.02 DAL : HONEYCOMB PER 30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833097545
Artikelnummer
NOX106112.02
Herstellernummer
106112.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
52 mm
Raster gelocht:
ja
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
21 mm