Startseite

NOVALUX SPA - NOX105926.99 PULSANTE DIGITALE DALI PCU TW - 105926.99

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105926.99 PULSANTE DIGITALE DALI PCU TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronischer Lichtregler

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833139320

Artikelnummer

NOX105926.99

Herstellernummer

105926.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

elektronischer Lichtregler

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

48 mm