Startseite

NOVALUX SPA - NOX105911.99 aranzia 3 anni.

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX105911.99 aranzia 3 anni.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 54 mm

  • Breite - 62 mm

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833104069

Artikelnummer

NOX105911.99

Herstellernummer

105911.99

Hersteller

NOX

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

54 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

90 mm

DALI SWITCH: DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF fixtures or equipped with traditional non dimmable lamps. For installation on DIN rail. Dedicated power supply 24 Vdc (cod. 105912.99) to be ordered separately.