NOVALUX SPA - NOX105907.99 LIGHT IOT: COUPLER DALI BT 4 PUSH NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Lichtsteuersystem-Set 
- Tiefe - 42 mm 
- Kompatibel mit Apple HomeKit - nein 
- Kompatibel mit Google Assistant - nein 
- Kompatibel mit Amazon Alexa - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8026833097095
Artikelnummer
NOX105907.99
Herstellernummer
105907.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Tiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
42 mm
Höhe:
20 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


