NOVALUX SPA - NOX105901.99 LIGHT IOT: CENTRALINA DALI BT1 108X30H21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 108 mm
Durchmesser - 38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8026833097002
Artikelnummer
NOX105901.99
Herstellernummer
105901.99
Hersteller
NOX
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
108 mm
Durchmesser:
38 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


