NOVALUX SPA - NOX105805.01 P-30: LED 16W 4K BIA PLAF/SOSP L=1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3149 lm
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8026833094025
Artikelnummer
NOX105805.01
Herstellernummer
105805.01
Hersteller
NOX
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3149 lm
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1600 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
31 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein





