NOVALUX SPA - NOX105804.01 P-30: LED 8W 4K BIA PLAF/SOSP L=800 - 105804.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833094001
Artikelnummer
NOX105804.01
Herstellernummer
105804.01
Hersteller
NOX
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1574...1574 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
31 mm
Länge:
800 mm
Anschlussart:
Steckklemme


