NOVALUX SPA - NOX105801.02 P-30: LED 8W 3K NERO PLAF/SOSP L=800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1484 lm
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8026833093950
Artikelnummer
NOX105801.02
Herstellernummer
105801.02
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1484 lm
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
800 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
31 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja