Startseite

NOVALUX SPA - NOX105801.01 P-30: LED 8W 3K BIA PLAF/SOSP L=800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1484 lm

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093943

Artikelnummer

NOX105801.01

Herstellernummer

105801.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1484 lm

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

800 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

31 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione. Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuit? elettrica in fila continua. Installabile in continuit? con il profilo P-30 PCB.