NOVALUX SPA - NOX105420.96 PROFILED: PROF.MACRO 2M+OP+2TEST+4MOLLE - 105420.96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833104304
Artikelnummer
NOX105420.96
Herstellernummer
105420.96
Hersteller
NOX
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
PROFILED MACRO :Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


