NOVALUX SPA - NOX105419.99 PROFILED: PROF. INC COPPIA MOLLE - 105419.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Breite - 62 mm
Höhe - 12.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833101648
Artikelnummer
NOX105419.99
Herstellernummer
105419.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
12.5 mm
MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


