Startseite

NOVALUX SPA - NOX104109.01 KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX104109.01 KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1165 mm

  • Breite - 265 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088499

Artikelnummer

NOX104109.01

Herstellernummer

104109.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1165 mm

Breite:

265 mm

Höhe:

22 mm

Kit per fissaggio a plafone 1200x300mm. Altezza totale, compreso apparecchio 40mm. Colore: 01 bianco.