Startseite

NOVALUX SPA - NOX104051.02 GHOST EVO: CARTER LIN. L=990MM 2PZ NE - 104051.02

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX104051.02 GHOST EVO: CARTER LIN. L=990MM 2PZ NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 990 mm

  • Breite - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833098818

Artikelnummer

NOX104051.02

Herstellernummer

104051.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

990 mm

Breite:

240 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

210 mm

Transparent:

nein

CARTER DI COPERTURA LINEARE (2pz) in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.