NOVALUX SPA - NOX104050.02 GHOST EVO: CARTER LIN. L=490MM 4PZ NE - 104050.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8026833098801
Artikelnummer
NOX104050.02
Herstellernummer
104050.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
490 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
210 mm
CARTER DI COPERTURA LINEARE (4pz) in lamiera di acciaio verniciata con pretranciature per la piega in opera.


