Startseite

NOVALUX SPA - NOX104008.99 DIMA

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX104008.99 DIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 132.5 mm

  • Breite - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833089038

Artikelnummer

NOX104008.99

Herstellernummer

104008.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

132.5 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

28 mm

DIMA