Startseite

NOVALUX SPA - NOX103325.21 P-30: COVER CON MOLLE CAPP L=2400 - 103325.21

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX103325.21 P-30: COVER CON MOLLE CAPP L=2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833115126

Artikelnummer

NOX103325.21

Herstellernummer

103325.21

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

2400 mm

Breite:

31 mm

Höhe:

9 mm

PROFILO DI CHIUSURA molle incluse.