NOVALUX SPA - NOX103325.20 P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 2400 mm
Breite - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833115119
Artikelnummer
NOX103325.20
Herstellernummer
103325.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
2400 mm
Breite:
31 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
9 mm
Transparent:
nein
PROFILO DI CHIUSURA molle incluse.


