NOVALUX SPA - NOX103316.20 P-30: TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Länge - 31 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833115010
Artikelnummer
NOX103316.20
Herstellernummer
103316.20
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Länge:
31 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
31 mm
P-30: TESTATE TERMINALI (2 pz.)