NOVALUX SPA - NOX103002.99 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 42 mm
Breite - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088130
Artikelnummer
NOX103002.99
Herstellernummer
103002.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
42 mm
Breite:
1.5 mm
Höhe:
51 mm
Accessori P-40, Testate terminali (2 pz.).