Startseite

NOVALUX SPA - NOX101911.01 WELL QDR: LED 10W 500MA 3K 55 IP54 BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833140869

Artikelnummer

NOX101911.01

Herstellernummer

101911.01

Hersteller

NOX

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel. Dissipater and housing in die cast anodized aluminium. Electronic driver 500mA to be ordered separately.