Startseite

NOVALUX SPA - NOX1018B5.02 anzia 5 anni.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 998 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 480 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833114983

Artikelnummer

NOX1018B5.02

Herstellernummer

1018B5.02

Hersteller

NOX

Nennspannung:

48...48 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

schwarz

Länge:

998 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

480 W

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Busfähig:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

III

Höhe:

12.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

998 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

125 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

12.5 mm

PROFILO ANGOLARE 90? PARETE-SOFFITTO Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Compatibile con proiettore Mir 48V e moduli LED lineari 48V con micro ottiche. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito max 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estruso isolante in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio dei binari ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse ? obbligatorio l?isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite l?utilizzo di una testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V, e DALI con alimentatore 48V, optoisolatore e opportuna centralina DALI o con interfaccia pulsante 18908.99 (da ordinare a parte). Sistema installabile in continuit? con L-16 Evo. Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.