NOVALUX SPA - NOX1018B4.02 L-16 TRACK: ANGOLARE 1+1 M NERO - 1018B4.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 48...48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 480 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8026833114976
Artikelnummer
NOX1018B4.02
Herstellernummer
1018B4.02
Hersteller
NOX
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
48...48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
480 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
1058 mm
Breite:
1058 mm
Höhe:
12.5 mm
Einbaubreite:
125 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III