NOVALUX SPA - NOX1018A2.99 L-09: DIFF. OPALE L=6000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8026833098153
Artikelnummer
NOX1018A2.99
Herstellernummer
1018A2.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
6000 mm
Breite:
9 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
6 mm


