Startseite

NOVALUX SPA - NOX101864.99 KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

KopierenKopieren
NOVALUX SPA - NOX101864.99 KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 8.5 mm

  • Höhe - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833087546

Artikelnummer

NOX101864.99

Herstellernummer

101864.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Stahl

Länge:

50 mm

Breite:

8.5 mm

Höhe:

1.5 mm

KIT GIUNZIONE PROFILI.